Eriks
BRADY

BRADY M710 Etikettendrucker - Etiketten, Weiß, B-499, Matt, 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 12,70 mm (∅), 500 Stück / Rolle

  • ERIKS:14680978
  • Hersteller:311980
Image 1
Etiketten für den M710 Etikettendrucker. Hinweis: Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL-Zulassung. Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter „Empfohlene Farbband-Serien“.
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 211.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt