Eriks
BRADY

BRADY M710 Etikettendrucker - Etiketten, Weiß, B-481, Matt, 22,86 mm (B) x 22,86 mm (H), 250 Stück / Rolle

  • ERIKS:14680990
  • Hersteller:311993
Image 1
Für Labore hat Brady ein Material entwickelt, das sich durch eine besonders hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel auszeichnet! Das neue B-481 Material in Kombination mit dem neuesten Farbband der R-6400 Serie bietet eine Lösung, die Xylen und andere Chemikalien, die beim Anfärben von Objektträgern üblich sind, unbeschadet überstehen kann. Der Druck verwischt nicht, das Etikett wölbt sich nicht, und es tritt keine Verfärbung auf, durch die Barcodes unleserlich werden könnten. Das Etikett haftet zuverlässig auf dem Objektträger.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 71.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt
Form
quadratisch