Eriks
BRADY

BRADY M611 Etikettendrucker - EU

  • ERIKS:14681164
  • Hersteller:317844
Image 1
Der tragbare BradyPrinter M611 lässt sich über ein Smartphone bedienen und eignet sich in Kombination mit der Brady Workstation-App „Express-Etiketten“ zur Kennzeichnung von Kabeln, Komponenten und Laborproben sowie zur komplexen Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Sprach- und Datenkommunikation. Mithilfe eines Smartphones können Sie ganz einfach 1D- und 2D-Codes sowie Barcodes erstellen, Daten serialisieren und eine umfassende Bildbibliothek nutzen. Außerdem können Sie Text, Zeitstempel und sogar Daten aus der Cloud in ein komplexes Etikett integrieren, das sich in wenigen Schritten gestalten lässt. Die Express-App bietet umfassende Etikettengestaltungsfunktionen für jedes Smartphone. Sie bietet auch Assistenten, mit denen Sie Kennzeichnungsetiketten für bestimmte Zwecke schnell und einfach gestalten können. Fortschritt durch intelligentere Kennzeichnung
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'034.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'118.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Druckauflösung
16776960 dpi
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Batterien mitgeliefert
Ja
Batterieart
Rechargeable Lithium-ion Battery
Typ Plug
EU
Versorgungsspannung
110 - 240
Gewicht
1.6
Mit automatischer Abschaltung
Ja