Eriks
BRADY

BRADY M610, M611, BMP61, M710 (mit rollenadapter) und BMP71 (mit rollenadapter) Etiketten für EPREP-Typenschilder, Weiß, Glänzend, 1, 25,00 mm (B) x 100,00 mm (H), 100 Stück / Rolle

  • ERIKS:14681141
  • Hersteller:312193
Image 1
Etiketten für EPREP-Typenschilder für die tragbaren M610 und M611 Thermotransferdrucker. Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 532.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 575.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz