

CHF 356.55/ Paketexkl. MwSt
CHF 385.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Druckauflösung | 16776960 dpi |
Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Batterien mitgeliefert | Ja |
Batterieart | Lithium-ion Battery;Internal, not removable |
Typ Plug | US;EU;UK |
Versorgungsspannung | 110 - 240 |
Gewicht | 0.54 |
Mit automatischer Abschaltung | Ja |
Ausführung des Displays | Ohne |