

CHF 217.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Druckauflösung | 16776960 dpi |
Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Batterien mitgeliefert | Ja |
Batterieart | Lithium-ion Battery;Internal, not removable |
Typ Plug | UK;US;EU |
Versorgungsspannung | 110 - 240 |
Gewicht | 0.54 |
Mit automatischer Abschaltung | Ja |
Ausführung des Displays | Ohne |