

CHF 304.40/ Paketexkl. MwSt
CHF 329.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Druckauflösung | 16776960 dpi |
Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Batterien mitgeliefert | Ja |
Batterieart | Rechargeable Lithium-ion Battery;Optional AA Battery |
Versorgungsspannung | 110 - 240 |
Gewicht | 0.75 |
Mit automatischer Abschaltung | Ja |