Eriks
BRADY

BRADY LSA Free-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Grün, Weiß, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680608
  • Hersteller:306770
Image 1
Mit unserem LSA Free-Anhänger kann schnell und einfach darauf hingewiesen werden, dass Ausrüstungsgegenstände und Bereiche frei von niedriger spezifischer Aktivität sind. Sie können die Plattform, den Namen einer Kontaktperson, das Datum und bestimmte Bemerkungen angeben. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Unternehmen oder zusätzliche Informationen. Kann auf Anfrage individuell gestaltet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY