Eriks
BRADY

BRADY LOTO-Vertriebstasche – Kleine Tasche, leer, 420,00 mm (B) x 320,00 mm (H) x 45,00 mm (T)

  • ERIKS:14682227
  • Hersteller:830933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
320 mm
Breite
420 mm
Material
Nylon
Tiefe
45.00