Eriks
BRADY

BRADY Lockout-Vorrichtung für Drucktasten (22 mm), Transparent, mit Standardabdeckung, Transparent, 22.00 mm, 1 Stück

  • ERIKS:13617999
  • Hersteller:139795
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Diese Lockout-Vorrichtungen verhindern die unautorisierte Betätigung von Drucktasten und Notausschaltern. Geeignet für Drucktasten mit einem Durchmesser von 22 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Transparent
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1