CHF 169.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Ausführung | Schliessbügel 38mm |
Farbe | Rot |
Höhe | 114.3 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Vinyl Coated High Tensile Steel;Steel |
Beschichtungsmaterial | Rust-Proof Plating;Vinyl-Coated |
Tiefe | 8.89 |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 6 |
Anzahl der Backen | 1 |