BRADY

BRADY Lockout Verriegelungssysteme, 25 mm, Gelb, (12 Stück/Packung), Gelb, 25.40 mm

  • ERIKS:11933897
  • Hersteller:805842
Image 1
Stellen Sie sicher, dass alle Maschinen abgesperrt bleiben, bis alle Arbeiter ihre Reparatur- und Wartungsarbeiten abgeschlossen haben. Jeder Arbeiter bringt ein Schloss am Schließbügel an. Der Schließbügel kann nicht abgenommen werden, bis alle Schlösser entfernt wurden. So können Unfälle verhindert werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.45/ Paketexkl. MwSt

CHF 172.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Ausführung
Schliessbügel 25mm
Farbe
Gelb
Höhe
129.29 mm
Breite
40 mm
Material
Vinyl Coated High Tensile Steel;Steel
Beschichtungsmaterial
Epoxy-Coated;Vinyl-Coated
Tiefe
10.16
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6
Anzahl der Backen
1