BRADY

BRADY Lockout-Tasche, Schwarz auf Rot

  • ERIKS:12365044
  • Hersteller:806200
Image 1
Stellen Sie Ihre eigenen Lockout-Sets zusammen, indem die erforderlichen Absperrvorrichtungen in der Tasche verwahren. Unsere Lockout-Tasche besteht aus rotem 1.000 den Cordura-Nylon, mit einem 95 cm langen Schulterriemen. Inklusive rastbarer Vordertasche und zwei seitlicher Netzhalter
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz / Rot
Höhe
355 mm
Breite
380 mm
Material
1000 Denier Cordura Nylon
Tiefe
100 mm