BRADY

BRADY Leak Testing Personal Isolation-Anhänger / Valve Open, Englisch, Schwarz auf Grün, Weiß, Rot, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680585
  • Hersteller:306747
Image 1
Leak Testing Personal Isolation-Anhänger eignen sich hervorragend zum Kennzeichnen der Ventilposition. Diese Anhänger weisen Mitarbeiter darauf hin, wer gerade am System arbeitet und dass das Ventil NICHT geschlossen werden darf. Unser Anhänger „System Valve Open / Do NOT Close Valve“ verfügt über ein Stanzloch, sodass er einfach mit einem Kabelbinder befestigt oder mit dem Bügel eines Vorhängeschlosses angebracht werden kann. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.45/ Paketexkl. MwSt

CHF 115.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY