BRADY

BRADY Leak ID-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Weiß, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680584
  • Hersteller:306746
Image 1
Leak ID-Anhänger eignen sich hervorragend zum Kennzeichnen und Überwachen von Druckwerten und Leckraten. Auf den doppelseitigen Leak ID -Anhängern können Benachrichtigungen sowie Informationen zur erneuten Überprüfung vermerkt werden. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.45/ Paketexkl. MwSt

CHF 115.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY