Eriks
BRADY

BRADY Leak Aware-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Orange, Weiß, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680582
  • Hersteller:306743
Image 1
Leak Aware-Anhänger eignen sich hervorragend zum Kennzeichnen und Überwachen von Druckwerten und Leckraten. Mit unseren professionellen Leak Aware-Anhängern können Sie Ihre Mitarbeiter schützen und das Verletzungsrisiko verringern. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY