Eriks
BRADY

BRADY Laminierte Stahlvorhängeschlösser – mit Schließzwang, Rot, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 38.10 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:12114477
  • Hersteller:805816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl-Vorhängeschlösser von Brady bestehen aus gehärtetem laminiertem Stahl und sind gegen gewaltsames Entfernen oder Aufbrechen beständig. Sie haben einen Bügel aus gehärtetem Stahl, der schwer zu durchtrennen ist. Die Gehäuseteile werden einzeln beschichtet und bieten so höchsten Rostschutz. Der Zylinder mit 5 Spulen-Pins bietet mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Manipulationssicherheit als Schlösser mit 4 Spulen-Pins. Die farbigen Hüllen tragen zu einer besseren Kennzeichnung und zum Schutz bei. Kundenspezifische Prägungen sind möglich. Die Vorhängeschlösser haben eine Keyed Different-Schlüsseleinteilung. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben) Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich. Etiketten für Schlösser separat erhältlich
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
31.2 mm
Höhe
77 mm
Breite
43.3 mm
Material
Verstärkter laminierter Stahl
Körper Höhe
28.80
Grundkörperbreite
43.3
Elektrisch leitfähig
Ja
Anzahl Schlüssel
1
Material Körper
Steel
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Stahl