CHF 282.45/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 305.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Braun |
Durchmesser Bügel | 6.35 mm |
Bügelbreite | 31.2 mm |
Höhe | 90 mm |
Breite | 43.3 mm |
Material | Verstärkter laminierter Stahl |
Körper Höhe | 28.80 |
Grundkörperbreite | 43.3 |
Elektrisch leitfähig | Ja |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Material Körper | Steel |
Ventilblock Typ | Standard |
Material Bügel | Stahl |