Eriks
BRADY

BRADY Laminierte Stahlvorhängeschlösser – mit Schließzwang, Braun, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 38.10 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:14624319
  • Hersteller:814101
Image 1
Brady`s Schlösser aus Stahl bestehen aus verstärktem laminierten Stahl und sind gegen gewaltsames Entfernen oder Aufbrechen beständig. Sie haben einen Bügel aus gehärtetem Stahl, der schwer zu durchtrennen ist. Die Gehäuseteile werden einzeln beschichtet und bieten so höchsten Rostschutz. Der Zylinder mit 5 Spulen-Pins bietet mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit als Schlösser mit 4 Spulen-Pins. Die farbigen Hüllen tragen zu einer besseren Kennzeichnung und zum Schutz bei. Kundenspezifische Prägungen sind möglich. Die Schlösser haben eine Keyed Different-Schlüsseleinteilung. Diese Schlösser haben einen Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben), Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind auf Anfrage möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.05/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 281.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Braun
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
31.2 mm
Höhe
77 mm
Breite
43.3 mm
Material
Verstärkter laminierter Stahl
Körper Höhe
28.80
Grundkörperbreite
43.3
Elektrisch leitfähig
Ja
Anzahl Schlüssel
1
Material Körper
Steel
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Stahl