Eriks
BRADY

BRADY Kompakte Sicherheitsschlösser – mit Kabelbügel, Grün, KA - Gleichschließende Schlösser, Stahl, 108.00 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:14624259
  • Hersteller:146131
Image 1
Die kompakten Brady Sicherheitsschlösser mit Kabelbügel sind leicht und für Programme zur Trennung von Energiequellen geeignet. Ein 4.74 mm starkes, mit PVC überzogenes Stahlkabel ersetzt den herkömmlichen Bügel. Diese Schlösser ergänzen die Brady Sicherheitsschlösser und haben dieselben Funktionen. Das Vorhängeschloss selbst ist nichtleitend und kann daher problemlos und sicher im elektrischen Bereich verwendet werden. Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen. Er hat 5 Spulen-Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Manipulationssicherheit zu gewährleisten. Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit. Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben. Die kompakten und leichten Schlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung. Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.70/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 256.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Grün
Durchmesser Bügel
4.72 mm
Bügelbreite
25.91 mm
Breite
32 mm
Material
Rugged Reinforced Nylon Body with Sheathed Steel Cable
Körper Höhe
35.00
Grundkörperbreite
32
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
6
Material Körper
Nylon
Ventilblock Typ
Compact
Material Bügel
Stahl