BRADY

BRADY Kompakt-Verriegelungssystem für Schutzschalter, 1 Stück

  • ERIKS:14624451
  • Hersteller:836597
Image 1
Kompaktes, einheitliches Design zum Verriegeln von zahlreichen ein-, zwei- und dreipoligen Schutzschaltern. Lockout-Vorrichtung über dem Schutzschalter anbringen, Stellschraube festziehen und Vorhängeschloss sowie Anhänger anbringen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
35 mm
Breite
60 mm
Material
Nylon
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1