

CHF 168.25/ Paketexkl. MwSt
CHF 181.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Höhe | 161.03 mm |
Breite | 299.72 mm |
Material | Heavy Duty Powder-coated Steel |
Tiefe | 67.82 |
Gefüllt | Nein |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 17 |
Anzahl Arme | 0 |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein |
Tragbar | Ja |