BRADY

BRADY Kleiner Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock, Klein

  • ERIKS:23588766
  • Hersteller:050924
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nur Basiseinheit (Kabel und Blockierarm sind separat erhältlich). Unsere Universalventil-Absperrungen sind vielseitig, robust und benutzerfreundlich und sperren sämtliche Arten von Standardventilen zuverlässig ab. Kann auch zur Absperrung von großen Hebeln, Quergriffen und schwer abzusperrenden mechanischen Vorrichtungen verwendet werden. Die offene Klemme passt über geschlossene Ringe und breite Griffe. Aus für die Industrie geeignetem Stahl und Nylon für noch bessere Beständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Ausführung
Klein, für 19-25mm Hebel
Farbe
Rot
Höhe
142.2 mm
Breite
22.9 mm
Material
Brass;Fibreglass Reinforced Nylon;Stainless Steel
Abmessungen
22,90 (W) x 142,20 (H)
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
2