

CHF 47.40/ Paketexkl. MwSt
CHF 51.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Schwarz / Rot |
Höhe | 180.34 mm |
Breite | 355.6 mm |
Material | Polypropylene with nickel-plated steel clasps |
Tiefe | 139.70 |