Eriks
BRADY

BRADY Kleine Kugelhahnabsperrung, Gelb, Klein, 12.70-63.50mm, Gelb, 7.95 mm

  • ERIKS:12473888
  • Hersteller:805849
Image 1
Die beiden Hälften der Vorrichtung umfangen den Hebel des Kugelventils, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern. Sperrt Rohre von 12,50 bis 31.,75 mm in offener und 12,70 bis 63,50 mm geschlossener Stellung ab.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Gelb
Höhe
103.38 mm
Breite
134.37 mm
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
4