BRADY

BRADY Kleine Drosselklappen-Absperrung, Klein, 63.50 mm

  • ERIKS:12404481
  • Hersteller:121504
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Drosselventil-Absperrvorrichtung. Kann zur Absperrung eines Drosselventils in der AUS-Stellung verwendet werden. Dazu muss die Klemme am Hebel angebracht werden, damit er nicht betätigt bzw. bewegt werden kann. Die Vorrichtung ist in zwei Größen (groß und klein) verfügbar und ist für folgende Ventilhebeldicken geeignet: Klein – 3,20 mm bis 63,50 mm Groß – 50,80 mm bis 102 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
141.48 mm
Breite
85.6 mm
Tiefe
25.40
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
4