






CHF 175.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Serie | BMP71 |
Typ | M71C-2000-595 |
Bandfarbe | Weiss |
Bandlänge | 15.24 m |
Breite des Bandes | 50.8 mm |
Dicke | 0.1 mm |
Material | Vinyl |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Glanz |
Anwendung | Printer BMP71 |
Ausführung | M71C-2000-595-WT |
Max. Temperatur | 82 |
Min. Umgebungstemperatur | -40 |