BRADY

BRADY Kegelventil-Absperrung, 23.81 - 34.93 mm

  • ERIKS:13308957
  • Hersteller:113232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Kegelventil-Absperrung von Brady ist die erste Absperrvorrichtung, die ein manuell aktiviertes Kegelventil mit einem Spindeldurchmesser von 23,82 bis 34,93 mm leicht und effektiv sperrt. Die Basiseinheit der Absperrvorrichtung muss nach der ersten Montage nicht wieder entfernt werden und behindert die Ventilaktivierung mit einem Schraubenschlüssel oder wiederabnehmbaren Griff im Allgemeinen nicht. Die kompakte Vorrichtung ist sehr gut sichtbar, benutzerfreundlich und besteht aus beständigem Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Material
Polypropylen
Abmessungen
86,12 (H) x 81,53 (Dia)
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1