BRADY

BRADY Kantenschutz, Langnachleuchtend, Schwarz, Typ A

  • ERIKS:14596213
  • Hersteller:225012
Image 1

Deutlich sichtbarer Kantenschutz aus Polyurethan-Schaum • Flexibel • Optimaler Stoßdämpfer • In 3 Farben erhältlich: Schwarz; Gelb auf Schwarz; langnachleuchtend auf Schwarz • 3 Modelle und 1 Eckverbindung verfügbar • Die langnachleuchtenden Streif

Abmessung - Länge (m) 1.00 mAbmessungen: 40,00 mm (∅) x 1,00 m (L)​​​​​​​Farbe:Schwarz, langnachleuchtendAnwendungen: Sicherheitskennzeichnung
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY