Eriks
BRADY

BRADY Kältebeständiges Applikationsband für die Drucker BBP3x/S3XXX/i3300, B-549, Weiß, 101.60 mm

  • ERIKS:14677962
  • Hersteller:117860
Image 1
Das kältebeständige Band haftet bei Temperaturen bis –23 °C dauerhaft auf Oberflächen. Hervorragend für die Anwendung in kalten Lagern, Kühl- oder Gefrierschränken.
Zur Liste hinzufügen

CHF 724.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 783.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
30.48
Fertigstellung
Glanz
Material
Polyester
Farbe
Weiss