Eriks
BRADY

BRADY Kältebeständiges Applikationsband für die Drucker BBP3x/S3XXX/i3300, B-549, Gelb, 57.15 mm

  • ERIKS:14677966
  • Hersteller:117864
Image 1
Das kältebeständige Band haftet bei Temperaturen bis –23 °C dauerhaft auf Oberflächen. Hervorragend für die Anwendung in kalten Lagern, Kühl- oder Gefrierschränken. Nicht zum Plotterschneiden empfohlen
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.90/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 536.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
30.48
Material
Polyester
Fertigstellung
Glanz
Farbe
Gelb