BRADY

BRADY Kabelverriegelungssystem + 3 m Kabel, Rot, Stahl, 3.05 m

  • ERIKS:14681227
  • Hersteller:800114
Image 1
Zur Absperrung von Absperrventilen, Gaszylindern, elektrischen Vorrichtungen und vielem mehr. Durch eine Kombination aus Vorrichtung und Anhänger (nicht enthalten) können weitere Informationen bereitgestellt werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.75/ Paketexkl. MwSt

CHF 118.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Farbe Leitung
Rot
Kabeldurchmesser
4.78
Material Kabel
Stahl
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6