BRADY

BRADY Kabelverriegelungssystem + 1,8 m Kabel, Rot, Stahl, 1.83 m

  • ERIKS:12080911
  • Hersteller:800112
Image 1
Zur Absperrung von Absperrventilen, Gaszylindern, elektrischen Vorrichtungen und vielem mehr. Durch eine Kombination aus Vorrichtung und Anhänger (nicht enthalten) können weitere Informationen bereitgestellt werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Farbe Leitung
Rot
Kabeldurchmesser
4.78
Material Kabel
Stahl
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6