




CHF 136.80/ Paketexkl. MwSt
CHF 147.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Farbe Leitung | Klar |
Kabeldurchmesser | 3.18 |
Material Kabel | Stahl, PVC-ummantelt |
Elektrisch leitfähig | Nein |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 4 |