BRADY

BRADY Isolierkappen DIII für die Industrie, 45.00 mm

  • ERIKS:12486602
  • Hersteller:812712
Image 1
Diese patentierten Isolierkappen schützen Personen bei der Arbeit an Stromkreisen vor unautorisierter Verwendung und vor dem unabsichtlichen Einschalten der Stromzufuhr. Die Isolierkappe wird mithilfe eines speziellen Schraubendrehers (separat erhältlich, 812713) anstelle eines Schmelzeinsatzes und eines Schraubverschlusses im Sicherungssockel angebracht.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Durchmesser
45
Ersatzteile & Zubehör

CHF 35.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026