Eriks
BRADY

BRADY ISO-Sicherheitsschild – Warnung vor magnetischem Feld, W006, Laminierte reflektierende Beschichtung, Querformat, 310,00 mm (B) x 268,00 mm (H)

  • ERIKS:14680474
  • Hersteller:304347
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 40.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Dreieck
Dicke
0.477
Veredelung
Glanz