BRADY

BRADY ISO-Sicherheitsschild - Warnung vor gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Gemischen, W071, Vinyl, Querformat, 200,00 mm (B) x 173,00 mm (H)

  • ERIKS:14680539
  • Hersteller:309471
Image 1
Dient zum Vermeiden von Kontakt mit verschütteten Stoffen oder Gemischen, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.65/ Paketexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Dreieck
Farbe
Gelb/Schwarz/Weiß
Dicke
0.16
Veredelung
Matt