BRADY

BRADY ISO-Sicherheitsschild - Warnung; umweltgefährdende Stoffe oder Gemische, W072, Laminierter Polyester, Querformat, 315,00 mm (B) x 273,00 mm (H)

  • ERIKS:14680747
  • Hersteller:309882
Image 1
Hinweis zu erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zum Vermeiden von Umweltgefahren, die für Menschen schädlich sein können
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.85/ Paketexkl. MwSt

CHF 8.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Dreieck
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz