Eriks
BRADY

BRADY ISO-Sicherheitsschild - Finger nicht in die Düse der Wassermassage legen, P070, Laminierter Polyester, 100mm, Finger nicht in die Düse der Wassermassage legen

  • ERIKS:14680773
  • Hersteller:310066
Image 1
Verbietet es, einen Finger in die Düse einer Wassermassage zu legen
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.85/ Paketexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Rund
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz
Klebstoff
Permanent Acrylic
Minimum Betriebstemperatur
10