Eriks
BRADY

BRADY ISO-Sicherheitsschild - Deckel beim Betrieb des Burners nicht schließen, P073, Laminierter Polyester, 100mm, Deckel beim Betrieb des Burners nicht schließen

  • ERIKS:14680842
  • Hersteller:313540
Image 1
Verbietet das Schließen des Deckels, wenn mindestens ein Burner in Betrieb ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.85/ Paketexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Rund
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz
Klebstoff
Permanent Acrylic
Minimum Betriebstemperatur
10