Eriks
BRADY

BRADY ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht, Langnachleuchtend auf Rot, F018, V-förmig, Langnachleuchtender Polyvinylchlorid (PVC), Klasse C, 151,00 mm (B) x 151,00 mm (H)

  • ERIKS:14680949
  • Hersteller:311229
Image 1
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.80/ Paketexkl. MwSt

CHF 66.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
V-förmig
Veredelung
Glanz