Eriks
BRADY

BRADY ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht, Langnachleuchtend auf Rot, F018, Quadratisch, Langnachleuchtender Polyvinylchlorid (PVC), Klasse B , 151,00 mm (B) x 151,00 mm (H)

  • ERIKS:14680946
  • Hersteller:311226
Image 1
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.95/ Paketexkl. MwSt

CHF 36.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
quadratisch
Veredelung
Glanz