Eriks
BRADY

BRADY ISO-Sicherheitsschild - Aufzug für die Brandbekämpfung, Langnachleuchtend auf Rot, F017, V-förmig, Langnachleuchtender Polyvinylchlorid (PVC), Klasse B , 318,00 mm (B) x 318,00 mm (H)

  • ERIKS:14680759
  • Hersteller:309380
Image 1
Kennzeichnet den Standort eines Aufzugs für die Brandbekämpfung und des zugehörigen Schalters
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 74.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
V-förmig
Veredelung
Glanz