Eriks
BRADY

BRADY ISO-Sicherheitsschild - Aufzug für die Brandbekämpfung, Langnachleuchtend auf Rot, F017, V-förmig, Langnachleuchtender Polyvinylchlorid (PVC), Klasse B , 203,00 mm (B) x 203,00 mm (H)

  • ERIKS:14680758
  • Hersteller:309379
Image 1
Kennzeichnet den Standort eines Aufzugs für die Brandbekämpfung und des zugehörigen Schalters
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 49.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
V-förmig
Veredelung
Glanz