Eriks
BRADY

BRADY ISO-Sicherheitsschild - Aufzug für die Brandbekämpfung, Langnachleuchtend auf Rot, F017, Quadratisch, Langnachleuchtender Polyvinylchlorid (PVC), Klasse C, 203,00 mm (B) x 203,00 mm (H)

  • ERIKS:14680761
  • Hersteller:309382
Image 1
Kennzeichnet den Standort eines Aufzugs für die Brandbekämpfung und des zugehörigen Schalters
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 61.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
quadratisch
Veredelung
Glanz