Eriks
BRADY

BRADY ISO-Sicherheitsschild - Aufzug für die Brandbekämpfung, Langnachleuchtend auf Rot, F017, Quadratisch, Langnachleuchtender Polyvinylchlorid (PVC), Klasse B , 151,00 mm (B) x 151,00 mm (H)

  • ERIKS:14680754
  • Hersteller:309375
Image 1
Kennzeichnet den Standort eines Aufzugs für die Brandbekämpfung und des zugehörigen Schalters
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.70/ Paketexkl. MwSt

CHF 38.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
quadratisch
Veredelung
Glanz