Eriks
BRADY

BRADY ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse, W030, ToughWash™ Polyester mit Metallerkennung, 100x87mm, Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse

  • ERIKS:13609708
  • Hersteller:237500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Dreieck
Dicke
0.229
Veredelung
Matt