Eriks
BRADY

BRADY ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche, W017, Laminierter Polyester, 50x43mm, Warnung vor heißer Oberfläche

  • ERIKS:23589277
  • Hersteller:223317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.80/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 178.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Dreieck
Sprache
Universal
Farbe
Gelb / Schwarz
Breite
50
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Befestigung selbstklebend
Ja
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
110