Eriks
BRADY

BRADY ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen, W002, Laminierter Polyester, Querformat, 100,00 mm (B) x 87,00 mm (H)

  • ERIKS:14229457
  • Hersteller:816666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Dreieck
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz