Eriks
BRADY

BRADY ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor einer Gefahrenstelle, Schwarz auf Gelb, Dreieckig, W001, 500,00 mm (B) x 433,00 mm (H)

  • ERIKS:14681884
  • Hersteller:826618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.15/ Paketexkl. MwSt

CHF 114.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Polyester
Form
Dreieck
Dicke
0.28
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Ja